ウェットティッシュ フッ素入り 除菌 アルコール メッシュ 水回り キッチン 洗面台 浴室 テーブル クリーナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75708089 品番HA-WCKC30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

■汚れ落としから仕上げのフッ素コートまで一度で完了、お掃除の時短を可能にするクリーナーです。■水回りの汚れ落とし(シンク、洗面台、浴室、キッチン、キッチン家電、テーブルなど)に最適です。■界面活性剤が汚れに吸着し、しつこい油汚れを浮かせて落とします。■浮かせた汚れはメッシュ加工の不織布がサッと絡めてすっきり落とします。■フッ素の力で汚れがつきにくくなり、簡単に汚れが落ちる状態がキープできます。■除菌も同時に完了します。■※第三者試験機関での除菌性能試験に合格しています。

主成分精製水、エタノール(アルコール)、界面活性剤、フッ素剤、防腐剤 材質スパンレース不織布(メッシュ) 寸法(mm)140×130(不織布) 枚数30枚 タイプウェット アズワン品番65-2328-08
注意
※すべての菌に対して効果があるわけではありません。
※各種表面にコーティングされている製品(鏡、ガラス、テレビ画面、スマートフォン、自動車など)、白木、桐、漆塗り、革製品など、水拭きできないものには使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする