エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの 液晶フィルター
保護フィルム MacBook Pro 14インチ (2021年モデル) トラックパッド パームレスト プロテクターフィルム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75708125
品番
PKT-MBP1421
参考基準価格(税別)
¥3,290
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
トラックパッドとパームレスト部分をキズから守る、専用サイズのプロテクターフィルム。
対応機種
MacBook Pro 14インチ(2024/2023/2021年発売モデル)
寸法(幅W×高さH)(mm)
パームレスト部:91×88×2枚、タッチパッド部:128×80.2
フィルター厚さ(mm)
0.15(他保護シート0.08)
材質
接合面:シリコン、外側:PET
表面硬度
3H
機能
【抗菌加工】SIAAマーク取得( JP0122130A0009T)/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上