ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 タイプC変換ケーブル付 小型オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75708177 品番HS-HP22UCBK
参考基準価格(税別)¥6,450 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくい両耳小型オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。
USB Type-C(TM)変換ケーブルを用いることで、USB Type-C(TM)端子を搭載した機器でも使用可能!

ケーブル長(m)1.8 音量調節【ヘッドフォン】有 装着方式小型オーバーヘッドタイプ 対応機種USB-A端子およびUSB Type-C(TM)端子を装備したパソコン、タブレット、Play Station(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)※すべての機器での動作を保証するものではありません。 質量(g)約50(ケーブル含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×38×160(ケーブル含まず) 最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20〜20000、【マイク】100〜10000 アーム長さ(mm)【マイク】165(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) 指向性【マイク】無指向性 入力感度【マイク】-58±3dB マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 保証期間6カ月間 付属品変換ケーブル(USBーAメス ー USB TypeーC(TM)オス) 仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ) ブラック マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部ドライバユニット30mm インターフェースUSB-A端子 マイクミュート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする