WECKガラスキャニスター用 ゴムパッキン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 品番WE-002 サイズM 規格M 注文コード75708197 品番WE-002
参考基準価格(税別)¥70 販売価格(税込) ¥76
販売価格(税別)
69
この商品は品番・サイズ・規格など5種類から選べます 他の種類を見る

WECKガラスキャニスター専用のゴムパッキン。別売りのステンレスクリップと併せて使うことで、WECKキャニスターの煮沸密閉ができます。

用途煮沸密閉しない場合も、専用のステンレスクリップと組み合わせれば、より密閉度高く食品などを保存できます。 材質ブタジエンラバー サイズM 品番WE-002 規格M 内径×外径×厚さ(mm)Φ74×Φ86×1.5
注意
※製造時期によって若干色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする