WECK
WECKの キッチン・調理用品
WECKの 保存容器・調味料入れ
WECKの 保存用ガラス瓶
WECKガラスキャニスター用 ゴムパッキン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
品番
WE-001
サイズ
L
規格
L
注文コード
75708206
品番
WE-001
参考基準価格(税別)
¥70
販売価格(税込)
¥76
販売価格(税別)
¥
69
バスケットに入れる
この商品は
品番・サイズ・規格
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
WECKガラスキャニスター専用のゴムパッキン。別売りのステンレスクリップと併せて使うことで、WECKキャニスターの煮沸密閉ができます。
用途
煮沸密閉しない場合も、専用のステンレスクリップと組み合わせれば、より密閉度高く食品などを保存できます。
材質
ブタジエンラバー
サイズ
L
品番
WE-001
規格
L
内径×外径×厚さ(mm)
Φ94×Φ108×1.5
注意
※製造時期によって若干色味が異なる場合がございます。