対応機種MacBook Pro 14インチ(2024/2023/2021年発売モデル)
可視光線透過率(%)約92.5
表面硬度3H
寸法(幅W×高さH)(mm)308×201.8
フィルター厚さ(mm)0.15(他保護シート0.08)
材質接合面:シリコン、外側:PET
セット内容液晶保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
機能【抗菌加工】SIAAマーク取得 (JP0122130A0003N)/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上