WECK
WECKの キッチン・調理用品
WECKの 保存容器・調味料入れ
WECKの 保存用ガラス瓶
プラスチックカバ一
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
品番
WE-024
注文コード
75708249
品番
WE-024
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
【WECK プラスチックカバ一 】 WECKカップに装着できるプラスチックのカバーです。
用途
生活雑貨
材質
ポリエチレン
サイズ
XL
品番
WE-024
規格
XL
直径(mm)
127