エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの 液晶フィルター
液晶保護フィルム MacBook Pro 16インチ (2021年モデル) のぞき見防止 プライバシーフィルター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75708256
品番
EF-MBP1621PFM2
参考基準価格(税別)
¥12,130
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
移動中やオフィスでの周りからの視線を防いで、安心してパソコン操作ができるのぞき見防止フィルターです。
対応機種
MacBook Pro 16インチ(2024/2023/2021年発売モデル)
可視光線透過率(%)
約63
ブルーライトカット率
約42%
紫外線遮断率(%)
99.9
寸法(幅W×高さH)(mm)
350.6×228.4
フィルター厚さ(mm)
約0.6(うち、フィルター厚 約0.38)
材質
フィルター:PET、鉄板
セット内容
フィルター×1、サポートシール×4枚、剥離シール
取付け方法
パソコン内蔵のマグネット磁力で取り付け