クリップ&パッキンセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 品番WE-010S サイズXL 注文コード75708267 品番WE-010S
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
この商品は品番・サイズ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

【WECK クリップ&パッキンセット】 WECKカップに装着できるクリップとパッキンのセットです。

用途生活雑貨 材質ブタジエンラバー・ステンレス サイズXL 品番WE-010S 規格XL 外径(mm)128

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする