シリコンパッキン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75708276 品番WE-021
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

WECKガラスキャニスター専用のシリコンパッキン。別売りのステンレスクリップと併せて使うことで、WECKキャニスターの煮沸密閉ができます。油に弱いというゴムの弱点をクリアしたシリコン素材で、オイル系の保存により適しています。

用途煮沸密閉しない場合も、専用のステンレスクリップと組み合わせれば、より密閉度高く食品などを保存できます。 材質シリコーン サイズS 品番WE-021 規格S 内径×外径(Φmm)53×69
注意
※Sサイズのみの展開となりますので、キャニスターのサイズにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする