※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
タジマツール(TJMデザイン)の 工具差し
タジマツール(TJMデザイン)の ツールホルダー用 工具差し
タジマ 着脱式工具差しK 2本差し SFKSK-P2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75708317
品番
SFKSK-P2
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
丈夫で長持ち、使うほどに味が出る本革仕様の工具差し。
材質
本革
色
ブラック
収納可能質量(kg)
セフ取付:3
質量(g)
165
用途
工具収納用
仕様
セフ別売
注意
※必ず許容総重量以内でご使用ください。
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。