WECK
WECKの キッチン・調理用品
WECKの 保存容器・調味料入れ
WECKの 保存用ガラス瓶
ギフトボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
品番
WE-S212
注文コード
75708319
品番
WE-S212
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
品番・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすくて、贈りやすい。とてもお得なギフトボックス
材質
ソーダ石灰ガラス、シリコーンゴム
色
ベージュ、ローズ、クリア
サイズ
蓋:S
品番
WE-S212
規格
ミニチューリップ40ml×3ケ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
177×61×75
注意
※ ガラス蓋は付属しません。