WECK
WECKの キッチン・調理用品
WECKの 保存容器・調味料入れ
WECKの 保存用ガラス瓶
ギフトボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
品番
WE-S215
注文コード
75708337
品番
WE-S215
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
品番・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすくて、贈りやすい。とてもお得なギフトボックス
材質
ソーダ石灰ガラス、シリコーンゴム
色
ホワイト×2
サイズ
蓋:L
品番
WE-S215
規格
モールド500ml×2ケ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×124×130
注意
※ ガラス蓋は付属しません。