※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFKSK-P2N タジマ 着脱式工具差しK 2本差し のみ用 SFKSK-P2N タジマツール(TJMデザイン) 75708344 SFKSK-P2N タジマ 着脱式工具差しK 2本差し のみ用 SFKSK-P2N タジマツール(TJMデザイン) 75708344 SFKSK-P2N タジマ 着脱式工具差しK 2本差し のみ用 SFKSK-P2N タジマツール(TJMデザイン) 75708344 SFKSK-P2N タジマ 着脱式工具差しK 2本差し のみ用 SFKSK-P2N タジマツール(TJMデザイン) 75708344

タジマ 着脱式工具差しK 2本差し のみ用 SFKSK-P2N

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75708344 品番SFKSK-P2N
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

丈夫で長持ち、使うほどに味が出る本革仕様の工具差し。開口部に裂け抑止の金属ガイド。要所リベット固定、裂けに強く長持ち。2本差しでも腰周りスペースを取らないスリム仕様。のみサイズ 1本差し:1寸 2本差し:1寸/3分。

材質本革 ブラック 収納可能質量(kg)セフ取付:3 質量(g)210 用途工具収納用 仕様セフ別売
注意
※必ず許容総重量以内でご使用ください。
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする