WECK
WECKの キッチン・調理用品
WECKの 保存容器・調味料入れ
WECKの 保存用ガラス瓶
ギフトボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
品番
WE-S216
注文コード
75708346
品番
WE-S216
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
品番・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすくて、贈りやすい。とてもお得なギフトボックス
材質
ソーダ石灰ガラス、シリコーンゴム
色
オリーブグレー×2
サイズ
蓋:M
品番
WE-S216
規格
チューリップ370ml×2ケ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×103×108
注意
※ ガラス蓋は付属しません。