ギフトボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 品番WE-S219 注文コード75708355 品番WE-S219
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は品番など2種類から選べます 他の種類を見る

使いやすくて、贈りやすい。とてもお得なギフトボックス

用途人気のアイテムと煮沸密閉に必要なクリップ・パッキンがセットになった、定番セット。 材質ソーダ石灰ガラス、ステンレス、ブタジエンラバー サイズ蓋:S 品番WE-S219 規格チューリップ200ml×4ケ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×159×93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする