※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
タジマツール(TJMデザイン)の 携帯・小物ケース
タジマ 着脱式パーツケースG 胸用2段 SFPCG-CB2
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75708369
品番
SFPCG-CB2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
高強度で作業性の良いしなやかな合成皮革を採用したパーツケース。ハーネス胸ベルトへ装着可能。
材質
本革
色
ブラック
収納可能質量(kg)
セフ取付:1
質量(g)
170
用途
工具収納用
仕様
セフ別売
注意
※必ず許容総重量以内でご使用ください。
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。