WECK
WECKの キッチン・調理用品
WECKの 保存容器・調味料入れ
WECKの 保存用ガラス瓶
ギフトボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
品番
WE-S220
注文コード
75708371
品番
WE-S220
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすくて、贈りやすい。とてもお得なギフトボックス
用途
人気のアイテムと煮沸密閉に必要なクリップ・パッキンがセットになった、定番セット。
材質
ソーダ石灰ガラス、ステンレス、ブタジエンラバー
サイズ
蓋:M
品番
WE-S220
規格
モールド140ml×4ケ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×103×122