14-24mm F2.8 DG DN ソニーE 交換レンズ 14-24mm F2.8 DG DN ソニーEマウント SIGMA(シグマ) 75708396 14-24mm F2.8 DG DN ソニーE 交換レンズ 14-24mm F2.8 DG DN ソニーEマウント SIGMA(シグマ) 75708396

交換レンズ 14-24mm F2.8 DG DN ソニーEマウント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75708396 品番14-24mm F2.8 DG DN ソニーE
参考基準価格(税別)¥190,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ミラーレスに最適化した最新設計による究極の大口径超広角ズームレンズ。圧倒的な解像感を発揮する、星景写真用レンズの決定版
新開発・ミラーレス専用、高性能レンズシリーズ
Contemporary、Art、Sportsのコンセプトはそのままに、ミラーレスカメラの特徴であるショートフランジバックを活かした設計により、これまでにない仕様や性能の交換レンズを新たに開発し、提案する、SIGMAのミラーレス専用レンズシリーズです。大口径超広角ズームレンズの定番をミラーレスカメラに。Artラインの最高画質を更に追求しつつ、ミラーレス専用設計によりダウンサイジングも実現しています。
特殊低分散ガラスとナノポーラスコーティングで高画質を実現
FLDガラス1枚、SLDガラス5枚の適切な配置により、画面周辺に至るまで色収差を抑制。最前面の大口径非球面を含む3枚の非球面レンズを使用し、効果的にコマ収差などを抑えると共に、圧倒的な解像感を実現しています。
SIGMA独自のコーティング技術「ナノポーラスコーティング」
コーティングにはスーパーマルチレイヤーコートに加え、SIGMA独自のコーティング技術「ナノポーラスコーティング(NPC)」を採用。逆光のような強い入射光に対しても影響を受けにくい設計を行っています。NPCのコーティング材料に、内部に空気を含んだナノサイズの穴を形成する多孔質シリカ層を採用。ナノサイズの穴を有することにより、屈折率を大きく下げることが可能となり、従来の反射防止膜に比べて反射率を下げることが可能です。その結果、フレアやゴーストの原因となる反射光を大幅に低減し、ヌケの良いクリアな画質を実現しています。
タフな環境でも快適な撮影を支える充実の機能
ステッピングモーターの採用により、AF駆動の高速化と静音性を両立。顔/瞳優先AFなどのターゲットAFや動画撮影でも快適な撮影が可能です。また様々な機能が割り振れるAFLボタンにより、レンズ側での操作の幅が広がります。防塵・防滴構造に加えてレンズ最前面に撥水・防汚コートを採用。さまざまな環境下での撮影にも配慮しました。
防塵・防滴に配慮した構造となっており、小雨などでの使用は可能ですが、防水構造ではありません。
リアフィルターホルダーを標準装備
星景写真の撮影で使用されるシートタイプのリアフィルターを装着できるリアフィルターホルダーを標準装備。フィルターの脱落防止のロック機構も備えています。
フレア、ゴーストに配慮した設計
レンズ設計の初期段階からフレア、ゴースト対策を徹底し、逆光のような強い入射光に対しても影響を受けにくい設計を行っています。さらにスーパーマルチレイヤーコートを採用により、フレア、ゴーストの発生を軽減、逆光時の撮影においてもコントラストの高い描写を実現しています。
円形絞り(11枚羽根)の採用により、開放付近で円形のボケを楽しむことができます。
レンズ光学補正機能に対応
周辺光量、倍率色収差、歪曲収差などのカメラ側の補正機能にも対応しています。
高精度、堅牢な真鍮製バヨネット・マウント
高い精度と堅牢性を兼ね備えた真鍮製マウントを採用。表面処理を施して強度を高め、長期使用に耐えうる高品質なレンズづくりを実現しました。

マウントソニー Eマウント 直径×長さ(mm)(レンズ先端からマウント面まで)最大85.0×133.0 質量(g)約795 レンズ構成13群18枚 画角114.2°-84.1° 羽根枚数(円形絞り)11 F値(最小)22 撮影距離(cm)28 倍率(倍)最大撮影:約7.3 種別(エディションナンバー)A019 付属品ケース、かぶせ式レンズキャップ(LC850-01)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする