ホームセット ミニチューリップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 品番WE-S234RO 注文コード75708398 品番WE-S234RO
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は品番など3種類から選べます 他の種類を見る

世界中で愛されるガラスメーカー・WECKのグラスシリーズです。シンプルで安全な煮沸密閉のシステムで、ジャムやソースなどの食品を長期保存することが最大の特徴、プロの料理人からも支持されています。
WECKはリサイクルガラスを50〜70%使用して作られており環境にやさしく、ガラスそのものがもつ素朴な薄緑色も楽しめます。

用途セットにはシリコンキャップが付属。しっかり閉まり液漏れしないので、保存時も安心です。蓋はクリア、オリーブグレー、ローズの3種類。各色、同色4個セットです。 材質ソーダ石灰ガラス、シリコーンゴム ローズ サイズ蓋:XS 品番WE-S234RO 規格40ml×4ケ_ローズ 寸法(Φ×高さH)(mm)56×60
注意
※ ガラス蓋は付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする