35mm F1.2 DG DN ソニーE 交換レンズ 35mm F1.2 DG DN ソニーEマウント SIGMA(シグマ) 75708414 35mm F1.2 DG DN ソニーE 交換レンズ 35mm F1.2 DG DN ソニーEマウント SIGMA(シグマ) 75708414

交換レンズ 35mm F1.2 DG DN ソニーEマウント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75708414 品番35mm F1.2 DG DN ソニーE
参考基準価格(税別)¥190,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

最高画質の追求をさらに先鋭化させ、開放値F1.2を実現した大口径単焦点レンズ
新開発・ミラーレス専用、高性能レンズシリーズ
Contemporary、Art、Sportsのコンセプトはそのままに、ミラーレスカメラの特徴であるショートフランジバックを活かした設計により、これまでにない仕様や性能の交換レンズを新たに開発し、提案する、SIGMAのミラーレス専用レンズシリーズです。フルサイズのソニー Eマウントとしては世界初(オートフォーカス用レンズとして)となる35mm F1.2を、最高性能を追求するArtラインの高画質で実現しています。
SIGMA初、開放値F1.2の大口径単焦点レンズ
焦点距離35mmの大口径レンズとして最高性能を追求し、開放値F1.2を実現させた「ミラーレス時代のArtライン」。12群17枚というレンズ構成に、SLDガラス3枚、両面非球面レンズを含む非球面レンズ3枚を最適に配置。ショートフランジバックの特性を生かした光学設計に加え、歪曲収差や周辺減光については、カメラ内補正機能を効果的に利用しています。5,000万画素オーバーに耐えうる解像感を実現し、サジタルコマフレアのように後処理での補正が困難な諸収差に対してはSIGMAが培った光学設計技術を全投入、徹底的に補正することで圧倒的な解像度を実現しています。
スチル・動画のあらゆる撮影をサポートする高い操作性
AF時は、フォーカス群を駆動させるための十分なトルクが得られる大型の超音波モーターHSMにより、F1.2の大口径レンズにおいて快適な撮影を実現。MF時には、最適なトルク設定のバイワイヤ駆動フォーカスリングが撮影者の微細な操作にも応えます。直感的な操作を実現する絞りリング、クリックON/OFFスイッチによってクリックをなくすことができるデクリック機構を搭載し、静音かつスムーズな絞り操作が求められる動画撮影にも配慮しています。様々な機能を割り振れるAFLボタンがレンズ側での操作の幅を広げます。
様々な状況で快適な撮影をサポートする機能
防塵・防滴構造に加え、レンズ最前面に撥水・防汚コートを採用。さまざまな環境下での撮影にも配慮しています。
防塵・防滴に配慮した構造となっており、小雨などでの使用は可能ですが、防水構造ではありません。
レンズ光学補正機能に対応
周辺光量、倍率色収差、歪曲収差などのカメラ側の補正機能にも対応しています。
フレア、ゴーストに配慮した設計
レンズ設計の初期段階からフレア、ゴースト対策を徹底し、逆光のような強い入射光に対しても影響を受けにくい設計を行っています。さらにスーパーマルチレイヤーコートを採用により、フレア、ゴーストの発生を軽減、逆光時の撮影においてもコントラストの高い描写を実現しています。
高精度、堅牢な真鍮製バヨネット・マウント
高い精度と堅牢性を兼ね備えた真鍮製マウントを採用。表面処理を施して強度を高め、長期使用に耐えうる高品質なレンズづくりを実現しました。
大型HSMの採用で、快適なオートフォーカスが可能
大型HSMを採用することで、フォーカス群を駆動させる十分なトルクが得られるとともに、低速での安定した動作が可能。また、AFアルゴリズムの最適化により、快適なオートフォーカス撮影が可能となります。
不意な脱着を防ぐロックスイッチ付花形フードを採用
円形絞り(11枚羽根)の採用により、開放付近で円形のボケを楽しむことができます。

マウントソニー Eマウント 直径×長さ(mm)(レンズ先端からマウント面まで)最大87.8×138.2 質量(g)約1080 フィルター直径(Φmm)82 レンズ構成12群17枚 画角63.4° 羽根枚数(円形絞り)11 F値(最小)16 撮影距離(cm)30 倍率(倍)最大撮影:約5.1 種別(エディションナンバー)A019 付属品ケース、ロック付花形フード(LH878-02)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする