曜日別特売
85mm F1.4 DG DN ソニーE 交換レンズ 85mm F1.4 DG DN ソニーEマウント SIGMA(シグマ) 75708439

 

85mm F1.4 DG DN ソニーE 交換レンズ 85mm F1.4 DG DN ソニーEマウント SIGMA(シグマ) 75708439
85mm F1.4 DG DN ソニーE 交換レンズ 85mm F1.4 DG DN ソニーEマウント SIGMA(シグマ) 75708439

交換レンズ 85mm F1.4 DG DN ソニーEマウント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード75708439品番85mm F1.4 DG DN ソニーE
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

大口径・比類なき光学性能・小型軽量・高速AF、全てを凝縮した85mm F1.4レンズ
Art 85mm F1.4に相応しい史上最高の光学性能
光学性能を極限まで追求し、最新の光学設計技術とSIGMAの生産拠点・会津の生産技術を惜しみなく投入することで、ポートレート撮影に必要とされる繊細な描写をプロ・ハイアマチュアユーザーの使用に耐えうる高い次元で実現しています。SLDガラス5枚と非球面レンズに加え、最新の高屈折ガラスを採用。ボディによる補正機能ではカバーできない各収差を徹底的に補正しています。特に軸上色収差を重点的に補正することで、開放F値1.4から色にじみの無いキレのある画像が得られます。中心から周辺部までの高い解像力が与える合焦部分のシャープさと、F1.4の大きなボケ量とが相まり主題を印象的に引き立てます。また、幾度もの光線シミュレーションと実写検証による徹底的なゴースト対策により、逆光環境でも画像はクリアでシャープです。作品作りにおいても、画質の心配なく開放F値1.4から撮影できる光学性能を有し、絞りリングの操作では露出と被写界深度の調整に集中することができます。
F1.4の常識を覆す軽量・コンパクトなボディ
ミラーレス専用設計により、これまで困難であった”大口径かつ高い光学性能”と、質量625gの軽量コンパクトボディの両立を実現しています。オートフォーカスの駆動系には、位相差AFとコントラストAF両方に最適化されたステッピングモーターを採用。これにより、顔/瞳優先AFなどミラーレス機ならではの快適な撮影だけでなく、ステッピングモーターに適した小径のフォーカスレンズを構成することにより、レンズボディの小型化を実現しました。カメラのボディ内補正機能を積極的に活用することで、光学系のみで対応できる収差の補正に注力し、レンズボディのさらなる小型化に貢献しています。この軽量・コンパクト化により、大口径レンズをスナップ撮影などにも日常的に持ち出せ、これまでの常識を覆すような楽しみ方を可能にします。
充実の機能と高いビルドクオリティ
小さなレンズボディにプロ・ハイアマチュアユースに応える充実の機能を搭載。絞りリングにおける撮影中の意図しない操作を防ぐ絞りリングロックスイッチ1や、絞りリングクリックスイッチによってクリックをなくすことができるデクリック機構を搭載し、静音かつスムーズな絞り操作が求められる動画撮影にも配慮しています。また、ボディに搭載されたフォーカスモード切換えスイッチ、カメラから任意の機能を割り当てられるAFLボタン2も撮影をサポートします。レンズボディには防塵防滴構造3や撥水防汚コートに加え、各パーツにアルミニウムやTSCなどの素材を適所に採用し、高いビルドクオリティを実現。堅牢性だけでなく、各リングやスイッチの操作感や感触といったクオリティも追求し、あらゆる環境で快適な撮影を可能にします。
1 Aの位置でON時、絞りリングはAでロック。A以外の位置でON時、開放から最小絞りの範囲でロックされます。
2 対応するボディに限り、使用ボディにより利用できる機能が異なります。
3 防塵・防滴に配慮した構造となっており、小雨などでの使用は可能ですが、防水構造ではありません。
レンズ光学補正機能に対応
周辺光量、倍率色収差、歪曲収差などのカメラ側の補正機能にも対応しています。対応するボディに限り、使用ボディにより補正できる項目が変わります。
不意な脱着を防ぐロックスイッチ付フードを採用
フレア、ゴーストに配慮した設計
レンズ設計の初期段階からフレア、ゴースト対策を徹底し、逆光のような強い入射光に対しても影響を受けにくい設計を行っています。コーティングにはスーパーマルチレイヤーコートを採用。フレア、ゴーストの発生の軽減、逆光時の撮影においてもコントラストの高い描写を実現しています。
高精度、堅牢な真鍮製バヨネット・マウント
高い精度と堅牢性を兼ね備えた真鍮製マウントを採用。表面処理を施して強度を高め、長期使用に耐えうる高品質なレンズづくりを実現しました。
円形絞り(11枚羽根)の採用により、開放付近で円形のボケを楽しむことができます。

マウントソニー Eマウント直径×長さ(mm)(レンズ先端からマウント面まで)最大82.8×96.1質量(g)約625フィルター直径(Φmm)77レンズ構成11群15枚画角28.6°羽根枚数(円形絞り)11F値(最小)16撮影距離(cm)85倍率(倍)最大撮影:約8.4種別(エディションナンバー)A020付属品ケース、ロック付フード(LH828-02)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする