WITH WECK
WITH WECKの キッチン・調理用品
WITH WECKの 保存容器・調味料入れ
WITH WECKの 保存用ガラス瓶
シリコンキャップXSサイズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
品番
WW-025CL
注文コード
75708459
品番
WW-025CL
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
WECKがもっと楽しくなる豊富な機能を備えた蓋たち
用途
WECK専用のシリコン製蓋です。簡単に開け閉めできるのに密閉度は抜群。XSは全6色のラインナップ。用途にあわせてカラーを使い分ければ、食品だけでなく小物の整理にも最適です。
材質
シリコーンゴム
色
クリア
サイズ
XS
品番
WW-025CL
寸法(Φ×高さH)(mm)
56×11
注意
※ 耐熱・耐冷温度200℃ / -30℃