シリコンキャップXSサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 品番WW-025WH 注文コード75708486 品番WW-025WH
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は品番など6種類から選べます 他の種類を見る

WECKがもっと楽しくなる豊富な機能を備えた蓋たち

用途WECK専用のシリコン製蓋です。簡単に開け閉めできるのに密閉度は抜群。XSは全6色のラインナップ。用途にあわせてカラーを使い分ければ、食品だけでなく小物の整理にも最適です。 材質シリコーンゴム ホワイト サイズXS 品番WW-025WH 寸法(Φ×高さH)(mm)56×11
注意
※ 耐熱・耐冷温度200℃ / -30℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする