最高レベルのクオリティを追求するクリエイターのためのハイエンド・シネレンズ
ハイエンド・シネレンズの要求を満たす光学性能
FLDガラス3枚、SLDガラス3枚を効果的に配置し、軸上色収差と倍率色収差を極限まで補正。ピント面は絞り開放からシャープに結像し、アウトフォーカス部のボケ描写とのコントラストにより被写体の立体感が際立ちます。歪曲収差を1%以下に抑えるとともに、サジタルコマフレアを極限まで補正し、画面周辺まで一貫して高い光学特性を発揮します。8K以上に対応する解像感と美しいボケ味が両立した、究極の大口径標準レンズです。
あらゆる環境での使用に対応した設計
レンズ最前面に撥水・防汚コーティング、各所にシーリングを施した防塵・防滴性の高い構造を採用し、過酷な撮影環境でも実力を発揮します。最新のアルゴリズムと超音波モーターHSMの搭載により、高速で静粛なAFを可能にし、瞬時のシャッターチャンスに応えます。
防塵・防滴に配慮した構造となっており、小雨などでの使用は可能ですが、防水構造ではありません。
不意な脱着を防ぐロックスイッチ付花形フードを採用
Artラインの高い光学性能と均一性を継承したSIGMA CINE LENS
SIGMAのArtラインレンズの光学設計は、映像制作用プロフェッショナル機材 ”SIGMA CINE LENS”にも採用、展開されています。5,000万画素を超えるフルフレームスチルカメラの解像力にも耐えうる光学性能は、映像業界の最先端技術のひとつである8K撮影にも対応し、様々な撮影現場で使用されています。
キヤノン製カメラのレンズ光学補正機能に対応
キヤノン用において、カメラに搭載されるカメラ内収差補正機能「レンズ光学補正」(周辺光量補正、色収差補正、歪曲収差補正) に対応。レンズの光学特性に合わせた補正が潜在能力を引き出し、さらなる画質向上を可能にします。
対応するボディに限り、使用カメラにより補正出来る項目が変わります。
フレア、ゴーストに配慮した設計
レンズ設計の初期段階からフレア、ゴーストに対する対策を徹底し、逆光のような強い入射光に対しても影響を受けにくい設計を行っています。スーパーマルチレイヤーコートの採用により、フレア、ゴーストの発生を軽減し、逆光時の撮影においてもコントラストの高い描写を実現。付属の花形フードの装着により、レンズの描写に悪影響を与える有害光を効果的にカットし、内面反射の発生を防ぎます。
高精度、堅牢な真鍮製バヨネット・マウント
高い精度と堅牢性を兼ね備えた真鍮製マウントを採用。表面処理を施して強度を高め、長期使用に耐えうる高品質なレンズづくりを実現しました。
ニコン用にも電磁絞り採用
ボディ側からの電気信号で絞りを制御する電磁絞り機構の搭載により、高速連写時のAE安定性向上を図りました。
円形絞り(9枚羽根)の採用により、開放付近で円形のボケを楽しむことができます。
フルサイズソニーEマウントに完全対応
デジタル一眼レフ用の光学設計でありながら、ミラーレスカメラ用マウントであるソニー Eマウントに対応。これにより、メーカー製マウントコンバーターを介さずにソニー Eマウントのカメラが使用可能です。カメラ内手ブレ補正機能、カメラ内収差補正機能「レンズ補正」(周辺光量補正、倍率色収差補正、歪曲収差補正)にも完全対応し、コンティニュアスAFも使用可能です。
本製品は、ソニー株式会社とのライセンス契約の下でライセンスを受けたEマウント仕様書に基づき開発・製造・販売しています。