WITH WECK
WITH WECKの キッチン・調理用品
WITH WECKの 保存容器・調味料入れ
WITH WECKの 保存用ガラス瓶
穴あき木製キャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
品番
WW-024S
注文コード
75708511
品番
WW-024S
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アイデア次第でこれまで以上にいろいろなシーンでWECKを使える、使用シーンが広がるWECK専用穴あき木蓋。ストローを挿してドリンク用として使えるのはもちろん、一輪挿しなどインテリアとしても活躍。
用途
オリジナル企画の、日本限定商品。
ストローを挿してドリンク用として使えるのはもちろん、
一輪挿しとして使ったり、つまようじを入れたり、毛糸を入れてみたり。
アイデア次第でWECKの使い方が広がります。
材質
ラバーウッド(ラッカー塗装)/ シリコーンゴム
サイズ
S
品番
WW-024S
寸法(Φ×高さH)(mm)
67×17
内径(mm)
ホール部分:約 Φ8
注意
※*実際の商品の木目や色味は、画像とは異なる場合がございます。
※*木製品のお取り扱いについて
※・反りやカビが発生する原因となりますので、汚れたまま放置したり、水につけ置きしたり、長時間湿気の多いところに放置したりしないでください。
※・お手入れ後は日陰の風通しの良いところで乾燥、保管してください。