45mm F2.8 DG DN ソニーE 交換レンズ 45mm F2.8 DG DN ソニーEマウント SIGMA(シグマ) 75708633 45mm F2.8 DG DN ソニーE 交換レンズ 45mm F2.8 DG DN ソニーEマウント SIGMA(シグマ) 75708633

交換レンズ 45mm F2.8 DG DN ソニーEマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75708633 品番45mm F2.8 DG DN ソニーE
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

常用単焦点レンズにふさわしい性能とサイズのベストバランスを追求、フルサイズミラーレス専用レンズ
ミラーレスシステムに新たな価値を提案するIシリーズ
ミラーレスシステムに新たな価値を提案するフルサイズ対応のIシリーズ。洗練された高い開発力と加工技術、道具としての品質、扱う中で感じる感触、そして所有することへの喜びに至るまで熟考し、形にしました。高い光学性能と、一眼レフ機では実現しえなかったミラーレスのコンパクトさとの両立により、新たなシャッターチャンスを生み出します。
あらゆるシーンで楽しめる美しいボケと描写
本製品は、特にボケの表現にこだわりました。被写体前後のボケはもちろん、合焦部分に近接した範囲、いわゆる微ボケ・小ボケ部分からも柔らかにボケていくよう球面収差をコントロール。ボケ像の周縁部をソフトににじませることで二線ボケなどを抑制し、前景・背景の滑らかな描写により被写体の立体感を高めます。また、24cmという最短撮影距離も合わせることで、スナップ撮影やテーブルフォトでも画角を活かした画作りを楽しむことができます。口径食にも配慮した設計により、美しい丸ボケ形状が得られ、ボケ全体の渦巻現象も抑制。開放時にはクラシカルともいえる柔らかなボケ味を楽しめる一方で、絞り込めば現代的なシャープな切れ味も楽しめる、常用レンズとして心強い1本です。
高いビルドクオリティと優れた操作感
普段使いのレンズだからこそ、ビルドクオリティと操作感も追求。着脱時の感触にもこだわったバヨネット式フードを含め、レンズボディのメイン素材には金属を採用、耐久性を向上させています。クリック感まで追求した絞りリングにより、様々な撮影スタイルで快適に操作することができます。
金属製のバヨネット式フード
フードの材質にはレンズ本体と同じアルミニウムを採用し、高品位かつ高い剛性感を実現。外周部のローレット加工と共に着脱時のクリック感にもこだわり、良質な操作性を追求しました。
ステッピングモーターによる高速・高精度AF
ステッピングモーターによりスムーズかつ静粛なAF撮影が可能。顔/瞳優先AFや動画AFにも対応しています。
円形絞り(7枚羽根)の採用により、開放付近で円形のボケを楽しむことができます。
フレア、ゴーストに配慮した設計
設計の初期段階からフレア、ゴースト対策を徹底し、逆光のような強い入射光に対しても影響を受けにくい設計を行っています。スーパーマルチレイヤーコートの採用により、フレア、ゴーストの発生を軽減、逆光時の撮影においてもコントラストの高い描写を実現しています。
簡易防塵・防滴構造を採用
マウント部にゴムのシーリングを施し、様々な環境での使用に配慮しました。
高精度、堅牢な真鍮製バヨネット・マウント
高い精度と堅牢性を兼ね備えた真鍮製マウントを採用。表面処理を施して強度を高め、長期使用に耐えうる高品質なレンズづくりを実現しました。
「レンズ光学補正」機能に対応
周辺光量、倍率色収差、歪曲収差などのカメラ側の補正機能にも対応しています。

マウントソニー Eマウント 直径×長さ(mm)(レンズ先端からマウント面まで)最大64.0×48.2 質量(g)約230 フィルター直径(Φmm)55 レンズ構成7群8枚 画角51.3° 羽根枚数(円形絞り)7 F値(最小)22 撮影距離(cm)24 倍率(倍)最大撮影:約4 種別(エディションナンバー)C019 付属品レンズフード(LH577-01)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする