65mm F2 DG DN ソニーE 交換レンズ 65mm F2 DG DN ソニーEマウント SIGMA(シグマ) 75708649 65mm F2 DG DN ソニーE 交換レンズ 65mm F2 DG DN ソニーEマウント SIGMA(シグマ) 75708649 65mm F2 DG DN ソニーE 交換レンズ 65mm F2 DG DN ソニーEマウント SIGMA(シグマ) 75708649

交換レンズ 65mm F2 DG DN ソニーEマウント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75708649 品番65mm F2 DG DN ソニーE
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

キレのある描写と美しいボケ味、ハイスペックな常用レンズ
ミラーレスシステムに新たな価値を提案するIシリーズ
ミラーレスシステムに新たな価値を提案するフルサイズ対応のIシリーズ。洗練された高い開発力と加工技術、道具としての品質、扱う中で感じる感触、そして所有することへの喜びに至るまで熟考し、形にしました。高い光学性能と、一眼レフ機では実現しえなかったミラーレスのコンパクトさとの両立により、新たなシャッターチャンスを生み出します。
Contemporaryライン新基準の光学性能
開放F値2.0という明るさにおける最高レベルの光学性能と、ミラーレスシステムとのバランスの良いボディサイズを両立。中望遠で目立ちやすくカメラ側での補正が効かない軸上色収差は、SLDガラスの採用により徹底的に補正し、キレのある描写を実現。さらに2枚のグラスモールド非球面レンズは、球面収差やコマ収差、非点収差の補正、レンズ構成全体の小型化に寄与しています。最新の光学設計技術とそれを実現させる高度なレンズ加工技術が、高い光学性能とコンパクトさの両立を可能にしています。球面収差をコントロールすることで得られた美しいボケ味に加え、口径食の発生も抑制しているため、気になるレモン型や渦巻状のボケが抑えられ、思い通りのボケ描写が得られます。SIGMA基準の徹底したゴースト・フレア対策により、高い逆光耐性も有します。
高精度グラスモールド非球面レンズを複数枚採用
ガラス材料を高温でプレス成型するグラスモールドの金型表面には、非常に高い精度が求められます。SIGMAでは金型の表面を±5ナノメートル(0.000005ミリメートル)以下の精度で管理する高精度金型を採用。精度の高いグラスモールド非球面レンズが、各収差の良好な補正とレンズ自体の小型化の両立を実現しています。
Iシリーズ仕様のビルドクオリティ
切削アルミニウム金属製によるパーツは、外装の美しさに加え、しっかりとした剛性感と高い耐久性を備えて製品の品位も向上。また、操作リングと摺動する内部の構造体にも金属素材を採用。高い金属加工技術が可能にする高精度部品が、何度も操作したくなるほどの極上の質感を各操作部において実現しています。フォーカスリングと絞りリングの間に配置されたカバーリングにヘアライン加工を施すことにより、レンズに表情を与えつつレンズ着脱時の指がかりを良くする機能も備えています。
マグネット式メタルキャップ
通常のプラスチック製キャップに加え、専用のマグネット式メタルキャップが付属。専用キャップは磁力式でレンズ前面にぴたりと収まり、持ち歩きにも便利です。
マグネット式メタルキャップホルダー(別売)
レンズから外した専用キャップの磁力を利用してリングプレートに吸着させる、キャップホルダーをご用意しました。紛失を防ぐだけでなく、身に着けたり、バッグに取り付けたりして持ち歩くことができます。
インナーフォーカスを採用
レンズ全長はそのままに、光学系内部の一部レンズ群を移動させてフォーカシングを行い、優れた安定性を発揮します。
ステッピングモーターによる高速・高精度AF
「レンズ光学補正」機能に対応
カメラに搭載されるカメラ内収差補正機能「レンズ光学補正」(周辺光量補正、色収差補正、歪曲収差補正) に対応。レンズの光学特性に合わせた補正が潜在能力を引き出し、さらなる画質向上を可能にします。
対応するボディに限り、使用カメラにより補正出来る項目が変わります。
フォーカスモード切換えスイッチにより、AF/MFに切り替えることが可能。
簡易防塵・防滴構造
マウント部にゴムのシーリングを施し、様々な環境での使用に配慮しました。
フレア、ゴーストに配慮した設計
設計の初期段階からフレア、ゴーストに対する対策を徹底し、逆光のような強い入射光に対しても影響を受けにくい設計を行っています。スーパーマルチレイヤーコートの採用により、フレア、ゴーストの発生を軽減し、逆光時の撮影においてもコントラストの高い描写を実現。
SIGMA独自のMTF測定器で全数検査
円形絞り(9枚羽根)の採用により、開放付近で円形のボケを楽しむことができます。
高精度、堅牢な真鍮製バヨネット・マウント
高い精度と堅牢性を兼ね備えた真鍮製マウントを採用。表面処理を施して強度を高め、長期使用に耐えうる高品質なレンズづくりを実現しました。

マウントソニー Eマウント 直径×長さ(mm)(レンズ先端からマウント面まで)最大72×76.7 質量(g)約405 フィルター直径(Φmm)62 レンズ構成9群12枚 画角36.8° 羽根枚数(円形絞り)9 F値(最小)22 撮影距離(cm)55 倍率(倍)最大撮影:約6.8 種別(エディションナンバー)C020 付属品マグネット式メタルキャップ(SIGMA FRONT CAP LCF62-01M)、フード(LH656-01)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする