150-600mm F5-6.3 DG DN OS ソニー 交換レンズ 150-600mm F5-6.3 DG DN OS ソニーEマウント SIGMA(シグマ) 75708667 150-600mm F5-6.3 DG DN OS ソニー 交換レンズ 150-600mm F5-6.3 DG DN OS ソニーEマウント SIGMA(シグマ) 75708667 150-600mm F5-6.3 DG DN OS ソニー 交換レンズ 150-600mm F5-6.3 DG DN OS ソニーEマウント SIGMA(シグマ) 75708667

交換レンズ 150-600mm F5-6.3 DG DN OS ソニーEマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75708667 品番150-600mm F5-6.3 DG DN OS ソニー
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

超望遠で撮りたかった画を、Sportsライン初のミラーレス専用超望遠ズーム
ズーム全域で妥協のない光学性能
最新の光学設計技術を基盤に構成された15群25枚のレンズには、特殊硝材を複数枚採用し各収差を徹底的に抑制。超望遠レンズで重要なテレ端600mmでの性能はもちろん、全ズーム域でプロユースにも応える妥協のない高い解像感とクリアな描写を実現しています。アウトフォーカス部分の描写にも配慮し、圧縮効果と美しいボケ味を活かした超望遠レンズならではの画作りをお楽しみいただけます。ワイド端150mmでは最短撮影距離58cmを達成。光学・機構設計の改良とシミュレーションを繰り返すことにより高いフレア、ゴーストへの耐性を獲得。強い日差しや逆光環境でもヌケの良いクリアな描写を保ちます。
高速・高精度AFと充実の機能
高い運動性能を発揮する充実した機能を搭載。AFアクチュエータにはステッピングモーターを採用し、素早く静かなオートフォーカスと動体への高い追従性を両立。さらに、高精度磁気センサーの搭載により、フォーカスレンズの移動量が大きい超望遠レンズにおいても正確な位置決めを可能にし、高速かつ高精度のAFを実現しています。手ブレ補正OS機構搭載により、約4段分の補正を達成。2つのOS設定を切り換えられるOSスイッチと、OSの見え方を切り換えできるカスタムモードスイッチを使用することにより、撮影用途に合わせたOS設定が可能です。フォーカスリミッタースイッチ、カメラ側から任意の設定を割り当てられるAFLボタンを3か所に搭載し、どのような構え方やセッティングでも操作が容易です。高速・高精度AFと強力な手ブレ補正、充実のカスタマイズ機能により、一瞬のシャッターチャンスも逃さず確実に捉えることができます。
CIPA準拠による(35mmフルサイズカメラ使用、焦点距離600mmにて測定)
超望遠撮影に最適化された高いビルドクオリティ
超望遠レンズの撮影環境や操作方法を想定し、高いビルドクオリティと操作性を備えています。レンズ内への水滴や粉塵の侵入を防ぐ防塵・防滴構造、前面のレンズには撥水防汚コートを採用し、厳しい環境下での撮影でも安心してお使いいただくことができます。ズーム操作はデュアルアクションズームに対応。ズームリング操作に加え、直進ズーム操作による素早く直感的な画角変更が可能です。また、トルクの切り換えとワイド端でのロックが行えるズームトルクスイッチを新たに搭載しています。レンズボディには、アルカスイス対応のマグネシウム合金製三脚座を組込んでいます。脚部は取り外しでき、用途に応じて別売りの脚部交換式三脚座への交換や、一脚へ装着することも可能です。レンズボディの素材にアルミニウムやアルミニウムに近い熱収縮率を持つポリカーボネートTSCを適所に採用し、ミラーレス専用設計の利点を活かすことで、Sportsライン必須の堅牢性と小型軽量化を両立しています。
防塵・防滴構造を採用
マウント接合部、マニュアルリング、ズームリングや、カスタムモードスイッチ等の操作系スイッチ、スイッチパネルや外装部の接合部などに防塵・防滴仕様を採用し、ゴミやホコリの侵入を防ぎます。
防塵・防滴に配慮した構造となっており、小雨などでの使用は可能ですが、防水構造ではありません。
軽量で強度の高いマグネシウム合金製の堅牢な三脚座を採用
90°毎にクリックを付け、縦位置と横位置の撮影ポジションの変更を容易にしました。アルカスイスタイプの雲台、クランプに直接取り付けることが可能です。脚部交換式三脚座TS-81(別売)にも対応しています。
インナーフォーカスを採用
レンズ全長はそのままに、光学系内部の一部レンズ群を移動させてフォーカシングを行い、優れた安定性を発揮します。
「レンズ光学補正」機能に対応
カメラに搭載されるカメラ内収差補正機能「レンズ光学補正」(周辺光量補正、色収差補正、歪曲収差補正) に対応。レンズの光学特性に合わせた補正が潜在能力を引き出し、さらなる画質向上を可能にします。
対応するボディに限り、使用カメラにより補正出来る項目が変わります。
フォーカスモード切換えスイッチにより、AF/MFに切り替えることが可能。
フレア、ゴーストに配慮した設計
設計の初期段階からフレア、ゴーストに対する対策を徹底し、逆光のような強い入射光に対しても影響を受けにくい設計を行っています。スーパーマルチレイヤーコートの採用により、フレア、ゴーストの発生を軽減し、逆光時の撮影においてもコントラストの高い描写を実現。
SIGMA独自のMTF測定器で全数検査
円形絞り(9枚羽根)の採用により、開放付近で円形のボケを楽しむことができます。
高精度、堅牢な真鍮製バヨネット・マウント
高い精度と堅牢性を兼ね備えた真鍮製マウントを採用。表面処理を施して強度を高め、長期使用に耐えうる高品質なレンズづくりを実現しました。

マウントソニー Eマウント 直径×長さ(mm)(レンズ先端からマウント面まで)最大109.4×265.6 質量(g)約2100(三脚座込) フィルター直径(Φmm)95 レンズ構成15群25枚 画角16.4°-4.1° 羽根枚数(円形絞り)9 F値(最小)22-29 撮影距離(cm)58-280 倍率(倍)最大撮影:約2.9(焦点距離180mm時) 種別(エディションナンバー)S021 付属品ケース、かぶせ式フード(LH1034-01)、かぶせ式キャップ(LC-747E)、ショルダーストラップ、三脚座(TS-121)組込み

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする