Canon
Canonの トナー/インク
Canonの トナーカートリッジ/感光体
Canonの トナー/感光体(キヤノン対応)
純正トナーカートリッジ Canon 064
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75708719
品番
4938C001 トナーカートリッジ 064H ブラック
参考基準価格(税別)
¥45,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
レーザープリンタ用 純正品
適合メーカー
キヤノン/Canon
対応機種
LBP722Ci/MF832Cdw
色
ブラック
種別
純正品
印字可能枚数
約13400枚
タイプ
大容量
エコマーク認定
認定
アズワン品番
65-2322-98
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
21 132 002
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品は、個人宅へは配送不可となりますので予めご了承ください。
※印字可能枚数は目安です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません