防蚊ウレタン背抜きW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード75708739 品番N-3577
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

蚊を寄せつけにくい防蚊加工。
軽くてすべりにくいポリウレタン使用。
背抜きタイプで通気性抜群。

用途DIY/現場作業全般/アウトドア/農作業/ガーデニング ブラック サイズS 混率(%)樹脂部分:ポリウレタン、繊維部分:ポリエステル90・ポリウレタン10 全長(cm)22 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)16
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする