コーコス信岡
コーコス信岡の 背抜き手袋
コーコス信岡の ポリウレタン 背抜き手袋
防蚊ウレタン背抜きW
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
75708748
品番
N-3577
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
蚊を寄せつけにくい防蚊加工。
軽くてすべりにくいポリウレタン使用。
背抜きタイプで通気性抜群。
用途
DIY/現場作業全般/アウトドア/農作業/ガーデニング
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
樹脂部分:ポリウレタン、繊維部分:ポリエステル90・ポリウレタン10
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
17
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。