曜日別特売
5106C003 トナーカートリッジ 067H ブラック 純正トナーカートリッジ Canon 067 Canon 75708798

純正トナーカートリッジ Canon 067

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ブラック
印字可能枚数約3130枚
内容量1本注文コード75708798品番5106C003 トナーカートリッジ 067H ブラック
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

レーザープリンタ用 純正品

適合メーカーキヤノン/Canon対応機種MF656Cdw/654Cdwブラック種別純正品印字可能枚数約3130枚タイプ大容量エコマーク認定認定アズワン品番65-2323-07RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号21 132 001
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※印字可能枚数は目安です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-08
用途: 事務作業
建設業・工事業

注文から発送及び到着も早く助かりました。
次回もお願いする予定です。

対象商品 : 75708798
2023-06-01
用途: クライアントへ送付する書類の出力
SHUZO国際特許商標事務所サービス業

取り出しやすい、セットしやすいのですが、如何せん、包装ダンボールとプラスチック保護ケースがかさばるので、もうちょっと減量で着るとよいと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする