朱鷺(TOKI)
朱鷺(TOKI)の ヘラ/盛板/コテ
朱鷺(TOKI)の ケレン棒
朱鷺 パイプケレン棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
1000
刃幅(mm)
98
注文コード
75709035
品番
刃幅98mm×柄長900mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
全長・刃幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ケレン作業に最適!!
幅広タイプもございます。
刃幅(mm)
98
全長(mm)
1000
色
黒
柄長さ(mm)
900
用途
各種剥がし作業やペンキ、錆落としに。