ネクストワールド
ネクストワールドの 手指消毒用品
ネクストワールドの 手指消毒器
足踏み式アルコール消毒スタンド【5L用】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75710584
品番
5L-A001
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
【安心の日本製】手を触れずに消毒できる、衛生的な足踏みタイプ。5L大容量容器そのまま使えるので取り替えの手間が減らせます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×413×1040
質量(g)
7.5
材質
スチール
適合
アルコール:注文コード60871643 ダイト ハンドウォーターアルピュア HW-405
付属品
POP看板、組立用工具、ペダル用シール
繰り返し・詰め替え
対応