F-MVB13-W 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ Panasonic(パナソニック) 75710593

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-MVB13-W 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ Panasonic(パナソニック) 75710593
F-MVB13-W 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ Panasonic(パナソニック) 75710593

次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード75710593品番F-MVB13-W
参考基準価格(税別)¥143,600販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

次亜塩素酸含浸の除菌フィルターで除菌・脱臭します。
水と塩のみで次亜塩素酸の水溶液を自動生成し、空気中の浮遊ウイルスを約8分で99%抑制します。
除菌だけでなく、気になるニオイの脱臭能力にも優れています。
寝室などの個室向けコンパクトタイプ。
水回りのお手入れ改善:週に1回排水時に軽くすすぐだけ本格的な洗浄は半年に1回でOK。(除菌フィルター、トレー、防カビユニット)

用途子供部屋や介護をされる寝室に適合床面積~9畳(~15m2)ホワイトセンサー照度センサー/ニオイセンサー/温湿度センサータンク容量(L)約1.8質量(kg)約9.1寸法(高さ×幅×奥行)(mm)580×360×230付属品塩タブレット(約100粒)、除菌フィルター、保護エレメント、電極ユニット、防カビユニット電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8運転モード(風量)静音・中・強・自動消費電力(W)強 25/中 11/静音 8運転音(dB)強 48/中 33/静音 19風量(m3/min)強 3.1/中 1.5/静音 0.7連続運転時間(h)強 約10/中 約18/静音 約36付加機能切タイマー(2時間後/4時間後)、チャイルドロック脱臭機能
注意
※本製品は、医療機器では有りません。
※パチンコホールなど喫煙環境では使用しないでください。機能低下を招きます。
※タンクの水は水道水を使い、毎日新しい水に入れ替えて常に清潔にしてください。
※塩タブレットは必ず付属品・別売品を使い、本機以外では使わないで下さい。
※塩タブレットを飲んだりしないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする