軽量作業台/耐荷重150kg_中間棚付固定式_引き出し付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送 地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1200 高さ(mm)740 注文コード75711040 品番SUP-1290UF-WW
参考基準価格(税別)¥96,700 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は間口・高さなど4種類から選べます 他の種類を見る

軽作業におすすめの汎用作業台!収納に便利な引き出し付き。さらに取付高さを調節できる中間棚付き。
独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!
改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。
天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。
作業台高さは高さ740mmタイプと高さ950mmタイプの2種類をご用意。
天板サイズは13種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口750mm×奥行750mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!
天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。
引出し(キャビネット)はフルオープンの引き出しで収納物が見やすく、出し入れしやすいです。
スライドレール付のため開閉もスムーズです。左右方向の自由な位置に取付可能です。
25mmピッチで取付高さ調整可能な中間棚板付きで収納に便利。収納する物に合わせて使いやすい位置に中棚を設置できます。
足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。

用途軽作業全般、各種作業机・作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 質量(kg)49 高さ(mm)740 材質(本体)スチール(粉体塗装) 奥行(mm)900 間口(mm)1200 棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重) 材質(天板)低圧メラミン化粧板 色(天板)シルキーホワイト 均等耐荷重(kg)150 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×390×75 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 棚板中間棚板1枚付き RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)150 色(脚部)シルキーホワイト 引出し耐荷重(kg)10 引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×432×100 棚板有効寸法(mm)W956×D785/枚
取扱説明書:(2.44MB)(3MB)
注意

※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。

※各部材の耐荷重、および作業台本体の1台当たり耐荷重以内でご使用ください。
※キャビネット(引き出し)に鍵・仕切り板は付属しておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする