KS
KSの ブルーシート・UVシート類
KSの カラーシート
KSホワイトシート#2000
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5枚)
注文コード
75712544
品番
5.4m×7.2m
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
景観を損なわない清潔感のある白色シート。
薄手と違い生地もしっかりの#2000タイプ。
ハトメ450ピッチ。
厚さ
#2000
色
白
ハトメ
450ピッチ
呼び寸法(縦×横)(m)
5.4×7.2
形状
折りたたみタイプ
用途
各種養生や、景観を損ねたくない箇所の養生に!!
注意
※サイズに約±3%のバラつきがあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400