AB-151-1-1S 防水平面スイングハンドル(SC2000キータイプ) ホシモト 75712569 AB-151-1-1S 防水平面スイングハンドル(SC2000キータイプ) ホシモト 75712569 AB-151-1-1S 防水平面スイングハンドル(SC2000キータイプ) ホシモト 75712569

防水平面スイングハンドル(SC2000キータイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表面処理クロムめっき 注文コード75712569 品番AB-151-1-1S
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は表面処理など12種類から選べます 他の種類を見る

確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。
本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。
200番キー以外の鍵を使用(SC2000)しており、セキュリティーの向上を図っています。
SC2000キー対応のシリンダーはピンタンブラー構造で、鍵の抜き差しがなめらかです。
左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい。)

材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理クロムめっき 質量(g)670 用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品の止め金取付け用ネジは、緩み防止の為「緩み防止剤」の塗布を推奨致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする