ホシモト
ホシモトの ハンドル・取っ手・グリップ
ホシモトの ハンドル、取手
ホシモトの 平面ハンドル
二重ロック防水平面スイングハンドル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表面処理
クロムめっき
注文コード
75712657
品番
AB-153-1-1W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
表面処理
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
南京錠を施錠する事によって二重に施錠できます。
完全防水タイプです。
左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面処理
クロムめっき
材質(ピン)
ステンレス
質量(g)
358
用途
キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品の止め金取付け用ネジは、緩み防止の為「緩み防止剤」の塗布を推奨致します。