材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理クロムめっき
材質(金具)ステンレス
寸法L1(mm)158.2
寸法L2(mm)24
寸法L3(mm)140
寸法L4(mm)18
寸法L5(mm)141
寸法L6(mm)18.5
寸法L7(mm)27.3
寸法L8(mm)72
寸法W1(mm)40
寸法W2(mm)29
寸法W3(mm)10
寸法W4(mm)30
寸法H1(mm)11.5
寸法H2(mm)28
寸法H3(mm)101
寸法t(mm)3.2
寸法d(mm)4.5
寸法P(mm)40
質量(g)640
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
RoHS指令(10物質対応)対応