材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理サチライトクロムめっき
寸法L1(mm)146
寸法L2(mm)25.5
寸法L3(mm)116
寸法L4(mm)13
寸法L5(mm)117
寸法L6(mm)13.5
寸法L7(mm)27.1
寸法L8(mm)72
寸法W1(mm)33
寸法W2(mm)26
寸法W3(mm)10
寸法W4(mm)27
寸法H1(mm)12.5
寸法H2(mm)87
寸法t(mm)3.2
質量(g)415.3
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX
RoHS指令(10物質対応)対応