ABS-460-3 つまみタイプハンドル(シルバー塗装) ホシモト 75712833 ABS-460-3 つまみタイプハンドル(シルバー塗装) ホシモト 75712833 ABS-460-3 つまみタイプハンドル(シルバー塗装) ホシモト 75712833 ABS-460-3 つまみタイプハンドル(シルバー塗装) ホシモト 75712833

つまみタイプハンドル(シルバー塗装)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75712833 品番 ABS-460-3
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。
鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。
インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。
左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)。

材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理シルバー塗装 寸法L1(mm)148 寸法L2(mm)26 寸法L3(mm)116 寸法L4(mm)13 寸法L5(mm)117 寸法L6(mm)13.5 寸法L7(mm)27.1 寸法L8(mm)72 寸法W1(mm)35 寸法W2(mm)26 寸法W3(mm)10 寸法W4(mm)27 寸法H1(mm)9.3 寸法H2(mm)93 寸法t(mm)3.2 質量(g)380 用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品の止め金取付け用ネジは、緩み防止の為「緩み防止剤」の塗布を推奨致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする