ホシモト
ホシモトの ハンドル・取っ手・グリップ
ホシモトの ハンドル、取手
ホシモトの ハンドル車
イカリ型ハンドル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75713129
品番
AB-60-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
左右兼用型です。
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面処理
クロムめっき
寸法W1(mm)
39
寸法W2(mm)
8
寸法L1(mm)
31
寸法L2(mm)
18
寸法L3(mm)
7
寸法L4(mm)
9
寸法t(mm)
2.5
寸法H1(mm)
34
寸法H2(mm)
13
寸法M(mm)
2
寸法N(mm)
2.2
質量(g)
74
用途
小型扉・制御盤・計測機器の小扉
RoHS指令(10物質対応)
対応