ホシモト
ホシモトの ハンドル・取っ手・グリップ
ホシモトの ハンドル、取手
ホシモトの ハンドル車
イカリ型ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75713138
品番
AB-60-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
左右兼用型です。
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面処理
クロムめっき
寸法W1(mm)
33
寸法W2(mm)
7
寸法L1(mm)
30
寸法L2(mm)
16
寸法L3(mm)
7
寸法L4(mm)
7
寸法t(mm)
2
寸法H1(mm)
34
寸法H2(mm)
15
寸法M(mm)
2
寸法N(mm)
2.2
質量(g)
62
用途
小型扉・制御盤・計測機器の小扉
RoHS指令(10物質対応)
対応