※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPRC-M4-8L-5/32J-S3 真空パッド樹脂製ホルダスプリング式 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 75713271 VPRC-M4-8L-5/32J-S3 真空パッド樹脂製ホルダスプリング式 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 75713271

真空パッド樹脂製ホルダスプリング式 ワンタッチ継手

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75713271 品番VPRC-M4-8L-5/32J-S3
参考基準価格(税別)¥9,908 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は72種類から選べます 他の種類を見る

・超軽量6.6g(真空取出口に継手未装着時の値)
・既存比1/4の質量を実現(既存型式:VPC-M6-6-M6(質量:28.3g))
・優れた耐摩耗性と高い耐久性
・ロボットの可搬力UPに貢献
・耐摩耗性材料の使用と回転止めを独自の多角形状(特許出願中)にし、回転時にかかる負荷を低減、摩耗性と耐久性を向上
・スプリング力は2種類用意。Lタイプ:0.5〜1.0N、Hタイプ:1.0〜2.0N

注意
※*1)適時ネジの緩みを確認し、必要に応じて増し締めをして下さい。
※*2)垂直吊上げでの吸着は、バッファ機構が正常に動作しない場合がありますので、お控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする