K-61-3 埋め込み取手 ホシモト 75713323 K-61-3 埋め込み取手 ホシモト 75713323 K-61-3 埋め込み取手 ホシモト 75713323

埋め込み取手

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L1(mm)110 表面処理黒塗装 注文コード75713323 品番K-61-3
販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は寸法L1・表面処理など4種類から選べます 他の種類を見る
材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理黒塗装 寸法L1(mm)110 寸法L2(mm)84 寸法L3(mm)88.5 寸法L4(mm)89 寸法W1(mm)50 寸法W2(mm)21.8 寸法W3(mm)19.4 寸法W4(mm)34.5 寸法W5(mm)35 寸法H1(mm)11 寸法H2(mm)5 寸法P(mm)95 質量(g)112 用途産業用機器、実験室用機器、情報通信機器、工場機械等 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※付属品としてオワンワッシャー・ビスが付いております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする