K-62-2 埋め込み取手 ホシモト 75713339 K-62-2 埋め込み取手 ホシモト 75713339 K-62-2 埋め込み取手 ホシモト 75713339

埋め込み取手

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L1(mm)92 表面処理無光沢クロムめっき 注文コード75713339 品番K-62-2
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は寸法L1・表面処理など4種類から選べます 他の種類を見る
材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理無光沢クロムめっき 寸法L1(mm)92 寸法L2(mm)63 寸法L3(mm)65 寸法L4(mm)65 寸法W1(mm)43 寸法W2(mm)20.5 寸法W3(mm)14.5 寸法W4(mm)29.2 寸法W5(mm)30.5 寸法H1(mm)10 寸法H2(mm)4 寸法P(mm)78 質量(g)59 用途産業用機器、実験室用機器、情報通信機器、工場機械等 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※付属品としてオワンワッシャー・ビスが付いております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする