ホシモト
ホシモトの ハンドル・取っ手・グリップ
ホシモトの ハンドル、取手
ホシモトの ハンドル車
樹脂スライドラッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75713375
品番
KP-58-11
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
取付がワンタッチで容易です。
パネル表面への出っ張りが少なく、取り扱いやすいです。
材質
プラスチック
寸法L1(mm)
57
寸法L2(mm)
47
寸法W1(mm)
28
寸法W2(mm)
25
寸法W3(mm)
25.5
寸法H1(mm)
13
寸法H2(mm)
1.5
質量(g)
13
用途
事務機器、計量機器
RoHS指令(10物質対応)
対応