ホシモト
ホシモトの ハンドル・取っ手・グリップ
ホシモトの ハンドル、取手
ホシモトの ハンドル車
樹脂スライドラッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75713384
品番
KP-58-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
取付がワンタッチで容易です。
パネル表面への出っ張りが少なく、取り扱いやすいです。
材質
プラスチック
寸法L1(mm)
57
寸法L2(mm)
47
寸法W1(mm)
28
寸法W2(mm)
25
寸法W3(mm)
25.5
寸法H1(mm)
13
寸法H2(mm)
2
質量(g)
13
用途
事務機器、計量機器
RoHS指令(10物質対応)
対応